Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonnotiz, A5, 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602040
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4004182010198
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Die Telefonnotiz 1018 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format kann zur Weitergabe von Informationen, als Gesprächsnotiz oder als Gedankenstütze verwendet werden. Die 50 weißen Gesprächsnotiz Vorlagen sind als Abreißblock kopfverleimt. Die Notizformulare und Gesprächsprotokolle von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Dieses chlorfrei gebleichte Formularbuch wird zu 100% in Deutschland hergestellt und verarbeitet.Die Formulare und Formularbücher von Avery Zweckform sind die rechtssichere und bewährte Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden vom Finanzamt voll anerkannt. Übersichtlich und selbsterklärend, können sie ohne Vorkenntnisse einfach und schnell ausgefüllt werden. Die bewährte Lösung in Papierform ist immer und überall verfügbar, unabhängig von Strom- oder Internetverbindungen und ist in punkto digitaler Daten- und IT-Sicherheit die sichere Wahl. Regelmäßige, rechtliche Aktualisierungen durch Rechtsexperten bieten Ihnen eine zuverlässige Rechtssicherheit auf dem neuesten Stand. Mit über 75 Jahren Erfahrung ist Avery Zweckform als Erfinder des Quittungsblocks DER bewährte Formularbuchspezialist.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
148,5 x 210 mm
Inhalt:
50 Blatt
Format:
DIN A5
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, lieferschein zweckform, lieferschein, formulare, telefonnotiz, vordruck, gesprächsnotiz vorlage, gesprächsnotiz, gesprächsprotokoll, vorduck, gesprächsprotokoll vorlage, vordrucke, besprechungsprotokoll vorlage, vorlage gesprächsnoitz, vorlage gesprächsproto
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2896
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,01*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 2,04*
Lager 690
84
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,06*
2 Tage
581
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
12 Tage
49
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,38*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,06*
€ 2,45
pro Block
ab 10 Block
€ 1,76*
€ 2,09
pro Block
ab 20 Block
€ 1,71*
€ 2,03
pro Block
ab 50 Block
€ 1,59*
€ 1,89
pro Block
ab 100 Block
€ 1,58*
€ 1,88
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,20*
€ 1,43
pro Block
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.