Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotizblock AVERY Zweckform 1019 DIN A5 Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500655
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500655
Artikel-Nr.:
     94QG7-500655
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4004182010198
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
AVERY Zweckform Gesprächsnotizblock 1019. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1019. Höhe: 149 mm. Lieferumfang: 1 x Formularbuch Telefonnotiz. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Länge: 210 mm. Länge (m): 0.21 m. Margenberechnung: Nein. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 65 g/m². Seiten pro Block: 50. Tiefe: 5 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, lieferschein zweckform, lieferschein, FORMULARE, TELEFON-NOTIZ, FORMULARBUCH, ZWE1019, GESPRÄCHSNOTIZBLOCK, BESPRECHUNGSBUCH, GESPRÄCHNOTIZ, GESPRÄCHSNOTIZ, GESPRÄCHSNOTIZBLÖCKE, GESPRÄCHSNOTIZEN, TELEFONNOTIZ, BESPRECHUNGSBLOCK, BESPRECHUNGSBLÖCKE, GESPRÄCHNOTIZBLOCK, TELEFONBLOCK, TELEFONBLÖCKE, TELEFONNOTIZBLOCK
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2896
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,01*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 2,04*
2 Tage
84
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,06*
Lager 94QG7
581
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
12 Tage
49
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,38*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,12*
€ 2,52
pro Block
ab 10 Block
€ 1,81*
€ 2,15
pro Block
ab 20 Block
€ 1,76*
€ 2,09
pro Block
ab 50 Block
€ 1,64*
€ 1,95
pro Block
ab 100 Block
€ 1,63*
€ 1,94
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,23*
€ 1,46
pro Block
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.