Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803046 Herst.-Nr.: 480623 EAN/GTIN: 4005546400082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Türschild INFO SIGN
- Werkstoff: Aluminiumrücken mit Acrylplatte
- neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen, inlusive Montageset
- Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert
- Farbe des Rahmens: Aluminiumrücken
- Befestigungstechnik: an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Farbe: metallic-silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigung: | Klebe- oder Schraubmontage | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.88 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, 4806, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (38) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,04* | € 31,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,94* | € 31,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,46* | € 31,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 24,48* | € 33,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,79* | € 35,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|