Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Türschild INFO SIGN - 4806 (B x H) 210mm x 297mm Metallic, Silber 480623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S185741
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480623
EAN/GTIN:
     4005546400082
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Das INFO SIGN gestaltet klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen neu. Der hochwertige Aluminiumrücken kann an dem gewünschten Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert.Ein kostenloser Download mit Druckbeispielen steht zur Verfügung. Ein Montageset mit bebilderter Anleitung wird mitgeliefert.Maße: 210 x 297 mm (B x H)
Features:
INFO SIGN Türschild aus Aluminium
Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe
Format 210 x 297 mm (DIN A4 Hochformat)
Lieferumfang:
INFO SIGN Türschild, Montageset, Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Farbe:
grau
Breite:
210 mm
Herstellerfarbe:
Metallic + Silber
Produkt-Art:
Türschild
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 31,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,94*
€ 31,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,46*
€ 31,81*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,48*
€ 33,27*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,79*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.