Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Easy Refill 5mmx14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller Easy Refill 5mmx14m
Korrekturroller Easy Refill 5mmx14m
Korrekturroller Easy Refill 5mmx14m
Artikel-Nr.:
     467-KATA805060
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     879424
EAN/GTIN:
     0070330514508
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller refill
  • Der nachfüllbare Tipp-Ex Korekturroller Easy Refill deckt effektiv und perfekt alle Schreib- und Druckfehler ab, und das ohne lange Wartezeiten, da das Band sofort überschreibbar ist
  • Praktische Bandlängenmessung
  • Ideal für Büro- und Vielverwender,
  • Bandlänge: 14m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 mm
Bandlänge:
14 m
Bruttogewicht:
0.022 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tipp-Ex
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, Korrektur, Korrekturband, Roller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,77*
1 Tag
761
1
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,85*
1 Tag
661
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 3,14*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.