Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 160g/qm Karton blanko 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 160g/qm Karton blanko 5-teilig
Register A4 160g/qm Karton blanko 5-teilig
Artikel-Nr.:
     467-KATA80645X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43200000
EAN/GTIN:
     4002432309221
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Kartonregister Blanko, A4
  • mit beschriftbarem Deckblatt, farbigen Taben und Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt
  • Material: Karton 160 g/qm
  • Blattanzahl: 5
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
farbige Taben
Besonderheiten:
Taben und Lochung folienverstärkt
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
1
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,72*
1 Tag
343
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,74*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,93*
1
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 3,01*
1 Tag
118
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.