Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 230g/qm Karton gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 230g/qm Karton gelb
Trennblatt A4 230g/qm Karton gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA806603
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520015
EAN/GTIN:
     4002432328635
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
  • Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt
  • Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblatt a4 grau 230g, maxi-register leitz, maxi-register pappe, 1652, Lochrand, Lochrandverstärkung, verstärkter, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 14,63*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,64*
2 Tage
37
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,24*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,26*
€ 15,60*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,18*
€ 19,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.