Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 durchgefärbt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 durchgefärbt chamois
Trennblätter A4 durchgefärbt chamois
Artikel-Nr.:
     467-KATA834326
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001688
EAN/GTIN:
     4014481041328
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 chamois falken
trennblatt a4
  • Trennblätter,
  • RC-Kraftkarton
  • durchgefärbt
  • für DIN A4
  • Komplett farbiger Karton, Taben zum Ausschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Falken
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
€ 5,87*
ab € 0,0811*
€ 0,1377*
1 Tag
33
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1377*
€ 0,1639
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.