Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzkühler für 6 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konferenzkühler für 6 Flaschen
Konferenzkühler für 6 Flaschen
Artikel-Nr.:
     467-KATA853897
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     360020000
EAN/GTIN:
     4002458360015
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschenkühler Ersatzakku
  • Konferenzkühler als schwarzer Kunststoffbehälter mit Alu-Abdeckplatte, mit Kühlakku, für 6 Getränkeflaschen (0,25-0,33l)
  • mit Distanzkühlakku zur Verwendung von Getränkedosen.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Bruttogewicht:
1.15 kg
Durchmesser:
295 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
121 mm
Marke:
Alfi
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 44,41*
€ 59,76*
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 73,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-062
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.