Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG00148 Herst.-Nr.: 08770406 EAN/GTIN: 4008118770408 |
| |
|
| | |
| - Pinnwandnadel Organisationsnadel Markiernadel
- Material (Kopf/Nadel): Kunststoff, Polystyrol, PS/Stahlstift
- Länge: 23 mm
- Größe Kopf (DM x H): 9 x 12 mm, Länge Nadel 11mm, Dicke/Stärke Nadel: 1mm
- Farbe: verschiedenfarbig sortiert
- Inhalt der Packung: Transparentbox mit 60 Stück
Weitere Informationen: | | Breite des Kopfes: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.0500 kg | Farbe: | sortiert | Höhe des Kopfes: | 12 mm | Kopfdurchmesser: | 9 mm | Länge: | 23 mm | Marke: | Herlitz | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 60 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln sortiert, pin nadeln, herlitz pinnadel, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,17* | € 3,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,72* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|