Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter exclusiv A4 grün VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblatt
Trennblatt
Artikel-Nr.:
     467-KATC9541101100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9541101100
EAN/GTIN:
     4018924941015
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt 230 g/qm a4 chamois
trennblatt a4
  • Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden
  • Taben mit farbigem Organisationsdruck
  • Linienaufdruck
  • Aus 230 g/qm Kraftkarton (RC)
  • Eurolochung
  • Für A4
  • Grundfarbe: chamois
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.6110 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
300 mm
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Trennblätter
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,64*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 6,78*
2 Tage
27
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,42*
€ 7,22*
Lager 467
28
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 7,27*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 8,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1416
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.