Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6168896 Herst.-Nr.: 6168896 EAN/GTIN: 4002390061971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Neodym-Kegelmagnet. Sonderform: Kegel
- Gut zu greifen durch Kegelform
- Aus verchromtem Stahl
- Mit starkem Neodym-Magnet
- Werkstoff: Stahl
- Größe (Durchmesser): 20 x 24 mm
- Tragfähigkeit: 14000 g
- Farbe: nickel
- Packungs-Inhalt: 4 StücK
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Gut zu greifen durch Kegelform. Mit starkem Neodym-Magnet | Bruttogewicht: | 0.162 kg | Durchmesser: | 20 mm | Farbe: | nickel | Farbname: | nickel | Form: | Kegel | Haftkraft: | 14000 g | Höhe: | 24 mm | Länge: | 24 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Motiv: | Kegel | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet maul grau, rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, 61688, Haftmagnete, Magnet, Magnete, Neodym |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 15,81* | € 22,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,86* | € 23,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,06* | € 24,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,48* | € 24,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,95* | ab € 18,55* | € 26,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,215* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|