Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
MAUL GMBH, Neodym-Kegelmagnete, DxH 20x24 mm,, Haftkraft 14 kg, vernickelt, VE 4 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
MAUL
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61580-D57-6168896
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
6168896
EAN/GTIN:
4002390061971
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kegelmagnet
Glasboardmagnet
Neodym-Kegelmagnete, Durchm.xH 20x24 mm, Haftkraft 14 kg, vernickelt, VE 4 Stück, MINDESTABNAHME 2 VE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Breite:
2,10 cm
Höhe:
2,30 cm
Länge:
2,10 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Glasmagnet
,
Neodymmagnet
,
Rundmagnet
,
rundmagnet maul grau
,
rundmagnet
,
rundmagnet durchmesser 20mm
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,81*
Lager 113
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 22,00*
Lager 467
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,90*
€ 23,20*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 23,87*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 24,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 48,18* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen