Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Neodym Magnet (Ø x H) 20mm x 24mm Kegel Silber 4 St. 6168896


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y094721
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6168896
EAN/GTIN:
     4002390061971
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kegelmagnet
Glasboardmagnet

Features:
4er-Set
Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
Besonders gut zu greifen durch Kegelform
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
14 kg
Sonderform:
Kegel
magnethaftend:
Ja
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,81*
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 22,00*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,90*
€ 23,20*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 23,87*
11 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 24,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.