Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6246208 Herst.-Nr.: 6246208 EAN/GTIN: 4002390076531 |
| |
|
| | |
| - Klemmleiste Aluminium
- selbstklebend
- Werkstoff: Aluminium
- Art der Papierbefestigung: Klemmer
- Breite 4,0 cm
- Klemmweite 1 cm
- Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen.
- Größe (L x H): 42,8 x 1,3 cm
- Farbe: aluminium
Weitere Informationen: | | Art der Papierbefestigung: | Klemmer | Besonderheiten: | Breite 4,0 cm. Klemmweite 1 cm. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen. | Bruttogewicht: | 0.2100 kg | Farbe: | aluminium | Höhe: | 13 mm | Länge: | 428 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Plakat-Klemmschienen, Plakatklemmschienen, Plakatschienen, Poster-Klemmschienen, Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wandklemmschiene maul, magnetboard, 62462, Befestigungsleiste, Klemmleiste, Wandleiste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 13,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,50* | € 14,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,80* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|