Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6335884 Herst.-Nr.: 6335884 EAN/GTIN: 4002390041188 |
| |
|
| | |
| - Freistehende, mobile Wendetafel
- Doppelte Arbeitsfläche
- Besonders stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet
- Müheloses Wegrollen der Tafel
- Feststellbare Doppel-Lenkrollen
- Ohne Wendefunktion der Arbeitsflächen
- Mit Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Inklusive abnehmbarer Ablegeschale aus Kunststoff
- Mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 638 73 84) nachrüstbar
- Größe: 100 x 210 cm
- Außenmaß: 218 x 195 x 65 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 1260 mm | Bruttogewicht: | 37.4 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 90 mm | Länge: | 2315 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 210 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, drehtafel whiteboard, magnetboard, 63358, Fahrbar, mobil, Schreibtafel, Tafel, Whiteboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 409,05* | € 485,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 472,56* | € 556,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,79* | € 591,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 507,82* | € 591,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,38* | € 603,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|