Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6336684 Herst.-Nr.: 6336684 EAN/GTIN: 4002390062329 |
| |
|
| | |
| - Mobilboard MAULpro Revolve, Emaille
- Oberflächenbeschaffenheit: emaillebeschichtetes Stahlblech
- Beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles Gestell, pulverbeschichtet
- Um 360 Grad drehbar, stufenlose Schrägstellung
- Sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar
- Außenmaße 195 x 195 x 65 cm
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ
- Lenkrollen feststellbar
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 46.8 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, drehtafel whiteboard, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, 63363, 63366, Fahrbar, mobil, Schreibtafel, Tafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 541,58* | € 611,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,32* | € 664,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 623,33* | € 689,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,80* | € 746,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,35* | € 782,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|