Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6382599 Herst.-Nr.: 6382599 EAN/GTIN: 4002390023139 |
| |
|
| | |
| - Boardmarker
- Ausführung der Spitze: Finepoint-Rundspitze
- Größe S. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Trocken abwischbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: -
- Kappe umsteckbar
- Farbe des Schaftes: weiß
- Strichstärke: 1,5-2,0
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: Blister 4er-Set
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | leuchtende Farben | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Höhe: | 11.9 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 230 mm | Marke: | Maul | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, 63825, Marker, Schreibgerät, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 5,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,16* | € 5,40* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,19* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,43* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|