Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6385909 Herst.-Nr.: 6385909 EAN/GTIN: 4002390058117 |
| |
|
| | |
| - In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Inhalt: 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz), 1 Tafelwischer, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies, 1 Flasche Whiteboardreiniger, 125 ml 15 Solidmagnete, 32 mm: 10 x grau, 2 x rot, 2 x blau, 1 x gelb
Weitere Informationen: | | Breite: | 305 mm | Bruttogewicht: | 0.551 kg | Gewicht: | 0.873 kg | Höhe: | 60 mm | Länge: | 240 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Jahresplaner Zubehörset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, tafelreiniger, 63859, Assistent, Board, Set, Zubehör, Zubehör-Set, ZubehörSet |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 23,34* | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,60* | € 23,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,63* | € 24,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,11* | € 24,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,67* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|