Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7269090 Herst.-Nr.: 7269090 EAN/GTIN: 4002390085564 |
| |
|
| | |
| - Tischrechner MTL 600
- Anzahl der Funktionen: 6
- Prozent-Rechnung möglich
- Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden
- Tausenderunterteilung vorhanden
- statistische Berechnungen möglich
- Schnellkorrekturtaste vorhanden
- Angewinkelte Anzeige
- On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben
- Automatische Abschaltung
- Tasten aus Kunststoff
- Gewinnspannenberechnung
- Gewinn-Kosten-Marge-Funktion
- Energieversorgung: Solar und Batterie (LR1130)
- Größe (B x H x T): 103 x170 x26 mm, 125 g
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 2-zeilig, 12-stellig
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Berechnung in Integralen: | nein | Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. On- un Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff. Gwinnspannenberechnung. Gewinn-Kosten-Marge-Funktion | Breite: | 103 mm | Bruttogewicht: | 0.1650 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Höhe: | 170 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Summenbildung: | nein | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 26 mm | Vorzeichenwechseltaste: | nein | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, 72690, Rechner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,11* | € 12,15* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,60* | € 12,78* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,29* | € 13,85* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,11* | € 13,86* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 10,46* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|