Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MTL 600 Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 12 batteriebetrieben, solarbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S487822
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7269090
EAN/GTIN:
     4002390085564
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner

Features:
Der kaufmännische Tischrechner mit Profi-Ausstattung
MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs
Großes Display mit 2 Zeilen, Anzeige des Rechenweges
Inkl. vielen kaufmännischen Rechenfunktionen
Schneller zu finden: On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten in Signalfarben
Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ablesen
Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Farbe:
schwarz
Gewicht:
125 g
Display (Stellen):
12
Stromversorgung:
batteriebetrieben + solarbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tischrechner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 12,15*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,60*
€ 12,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,85*
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 13,86*
€ 4,30*
ab € 10,46*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.