Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
>
Artikel
Elektronik- Schraubendreher T5x40mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-63720005
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118040001
EAN/GTIN:
4013288032218
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Elektronik- Schraubendreher T5x40mm Wera
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
,
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips)
,
Uhrmacher-Schraubendreher PH
,
Uhrmacher-Schraubendreher Phillips
,
Uhrmacher-Schraubenzieher PH
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips
,
Uhrmacherschraubendreher PH
,
Uhrmacherschraubendreher Phillips
,
Uhrmacherschraubenzieher PH
,
Uhrmacherschraubenzieher Phillips
,
schraubendreher torx 5x40
,
torx uhrmacher-schraubendreher
,
schraubendreher torx 5
,
4013288032218;3063720005;63720005;Elektronik- Schraubendreher T5x40mm Wera;05118040001;Wera
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
68
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,95*
Lager 4012
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,26*
Lager 7
4 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,52*
Lager 4682
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 60 mm, 05118050001
Wera
05118050001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 7 x 60 mm, 05118044001
Wera
05118044001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 8 x 60 mm, 05118046001
Wera
05118046001
ab € 3,25*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 9 x 60 mm, 05118048001
Wera
05118048001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 1 x 40 mm, 05118035001
Wera
05118035001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 2 x 40 mm, 05118036001
Wera
05118036001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 3 x 40 mm, 05118037001
Wera
05118037001
ab € 3,96*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 4 x 40 mm, 05118039001
Wera
05118039001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 6 x 40 mm, 05118042001
Wera
05118042001
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen