Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Wera 2067 Elektronik TORX Schraubendreher, TX 5 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110993
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     110993
EAN/GTIN:
     4013288032218
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Kraftform Micro Schraubendreher für Innen TORX Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Z.
    B.
    für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Oberflächenausführung:
nicromatt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Größe:
T 5
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
137
Griff:
Längsgriff
Gewicht:
13
Veredelung Spitze:
Black-Point
Klingenform:
rund
Klingenlänge (in Zoll):
1 /16"
Teilebezeichnung:
2067 TX 5 x 40 mm
Anwendung:
Torx
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Grifflänge:
97
Klingendurchmesser:
3
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher torx 5, vde schraubendreher torx, Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,63*
2 Tage
64
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,71*
5 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,18*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,50*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05118037001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05118039001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.