Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm
Splintentreiber "Exklusiv" hellblau 150 x 12 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     4682-68620008
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     452 008 6 RC
EAN/GTIN:
     4049002049507
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,103 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, rennsteig durchschläger 150mm, durchschläger, durchschläger 150mm, 4049002049507;3068620008;68620008;Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG;452 008 6 RC;RENNSTEIG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,11*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,48*
Lager 4682
34
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,51*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,76*
4 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606RC
ab € 27,36*
Zubehör
Rennsteig
4255006RC
ab € 26,73*
Zubehör
Rennsteig
4255306RC
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.