Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Splintentreiber exclusiv 8mm blau RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002049507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068620008
EAN/GTIN:
     4049002049507
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber, extrahart Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Premium-Werkzeugstahl (= 58 HRC). Ca. 9 % fester als normale Splintentreiber. Hochglanzpoliert und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Farbe:
blau
Ø:
8 mm
Materialstärke:
12 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068620008
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, rennsteig durchschläger 150mm, durchschläger, durchschläger 150mm, Rennsteig, extra, hart, 3068620008, 68620008
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,11*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,48*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,51*
3 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606RC
ab € 27,36*
Zubehör
Rennsteig
4255006RC
ab € 26,73*
Zubehör
Rennsteig
4255306RC
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.