Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber exclusiv 8 mm blau Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber exclusiv 8 mm blau Rennsteig
Splintentreiber exclusiv 8 mm blau Rennsteig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205550
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     452 008 6 RC, blau
EAN/GTIN:
     4049002049507
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber, extrahart

Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Werkzeugstahl (59 HRC). Ca. 9 % härter als normale Splintentreiber. Verchromt und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
8 mm
Schaftstärke:
12 mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
RENNSTEIG
Herstellername:
Rennsteig Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
452 008 6 RC, blau
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, splintentreiber rennsteig, durchschläger, 68620008, extra, hart, Rennsteig, Splintentreiber,
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,18*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,51*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,13*
€ 4,53*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,54*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606RC
ab € 27,21*
Zubehör
Rennsteig
4255006RC
ab € 26,71*
Zubehör
Rennsteig
4255306RC
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.