Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet KNIPEX 420 mm Selbstklemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet KNIPEX 420 mm Selbstklemmend
Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet KNIPEX 420 mm Selbstklemmend
Artikel-Nr.:
     4708-2724012
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 30 015
EAN/GTIN:
     4003773014256
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet KNIPEX 420 mm Selbstklemmend

Backen blank geschliffen, selbstklemmend
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Farbe/Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet
Gewicht:
1.54 kg
Länge:
420 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Greifzange
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 38,21*
€ 44,77*
1
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 45,35*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 45,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 46,47*
Lager 4708
2
1
€ 9,50*
ab € 60,24*
€ 69,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 015
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.