Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beisszange KNIPEX 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beisszange KNIPEX 210 mm
Beisszange KNIPEX 210 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2728403
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 00 210
EAN/GTIN:
     4003773213147
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Hammer Kneifzange
Beisszange KNIPEX 210 mm

ölgehärtet, Kopf poliert, aufgelegtes Gelenk
Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
poliert
Länge:
210 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schneidezange
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
10
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,47*
3 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,73*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,74*
6
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 12,94*
Lager 4708
216
1
€ 9,50*
ab € 14,71*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.