Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Schlüsselbox KC 20 C schwarz mit Zahlenschloss - 3 Zahlenrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Schlüsselbox KC 20 C schwarz mit Zahlenschloss - 3 Zahlenrollen
Burg Schlüsselbox KC 20 C schwarz mit Zahlenschloss - 3 Zahlenrollen
Artikel-Nr.:
     4708-8928410
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Burg Schlüsselbox KC 20 C schwarz mit Zahlenschloss - 3 Zahlenrollen

mit 3-stelligem individuell einstellbarem Zahlenkombinationsschloss, mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung, Hakenabstand 23 mm
Weitere Informationen:
B/H/T aussen:
160/200/80 mm
B/H/T innen:
mm
Breite aussen:
160 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz lackiert/matt
Höhe aussen:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt / lackiert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KC,KC
Schlüsselplätze:
20
Tiefe aussen:
80 mm
Produktart:
Schlüsseldepot
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 18,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 18,28*
2 Tage
122
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,11*
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 19,28*
Lager 4708
9
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 23,10*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,03*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.