Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überauszug Quadro Duplex 60 für Schrankwand 400mm, X=22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überauszug Quadro Duplex 60 für Schrankwand 400mm, X=22mm
Überauszug Quadro Duplex 60 für Schrankwand 400mm, X=22mm
Überauszug Quadro Duplex 60 für Schrankwand 400mm, X=22mm
Artikel-Nr.:
     4708-9078694
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078694
EAN/GTIN:
     4023149120282
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
Überauszug Quadro Duplex 60 für Schrankwand 400mm, X=22mm

Auszugführungen für Hängeregistratur-Rahmen und  Breitwandschübe für Schrankwände, für Schranktiefe 400 mm, Überauszug (ca. 33 mm) mit Differentialrolle, für Lochreihe 32 mm, max. Blendenhöhe = 5 HE (320 mm) Einbautiefe: min. 372 mm hinter Blenden und 392 mm hinter Drehtüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Endlosbauweise
Belastbarkeit:
60 kg
Einbautiefe:
372 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Garnitur
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,5085*
€ 38,4809*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 34,544*
€ 39,434*
Lager 4708
76
1
€ 9,50*
ab € 36,88*
€ 48,81*
14 Tage
325
1
€ 6,99*
ab € 37,26*
€ 49,11*
13 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 36,5522*
€ 51,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1006*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5161*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9582*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7483*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.