Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 75mm mit Kassette (Einzelverpackung), weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4708-9208296
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208296
EAN/GTIN:
     4023149988103
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
SmarTray Stahl 75mm mit Kassette (Einzelverpackung), weiss

Abschliessbarer Schubkasten pulverbeschichtet mit Quadro Vollauszug und Silent System, Montage unter Tischplatte / Oberboden oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden, Zwei Schubkasten-Sets mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar Set bestehend aus: - 1 komplett montierter Schubkasten in Kassette - 1 Schliesszylinder mit Schlüssel - 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden - Montageanleitung mit Bohrschablone
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
379.5/75/348 mm
Aussenbreite:
379.5 mm
Aussenhöhe:
75 mm
Aussentiefe:
348 mm
Belastbarkeit:
6 kg
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Innen B/H/T:
310/63/323 mm
Innenbreite:
310 mm
Innenhöhe:
63 mm
Innentiefe:
323 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Typ:
75
Produktart:
Schubkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,1984*
€ 153,3236*
Lager 4708
10
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 158,70*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208310
ab € 24,3352*
Zubehör
Hettich
9249311
ab € 48,8655*
Zubehör
Hettich
9249312
ab € 49,2355*
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 3,9389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.