Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 75mm m.Kassette Einzelverpackung,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371436
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208296
EAN/GTIN:
     4023149988103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System · Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden) · Abschließbar · Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 348 x 75 mm · Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 323 x 63 mm · Belastbarkeit 6 kg · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 komplett montierte Schale mit Kassette · 1 Hebel-Zylinderschloss mit Schließzylinder und Schlüssel · Mit eingelegter · geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit · 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden · Montageanleitung mit Bohrschablone Hinweise: · Mit dem Verbindungsset ist die Kombination mit einem zweiten SmarTray Stahl mit Kassette oder einer SmarTray Stahl Ablage übereinander möglich · Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Breite mm: 379.5 mm · Höhe mm: 75 mm · Belastbarkeit kg: 6 kg · Systemfarbe: weiß · Variante: Komponenten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Tiefe:
348 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,8266*
€ 141,8166*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 158,65*
2 Tage
815
€ 6,99*
ab € 126,13*
€ 159,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,8166*
€ 168,76175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,5566*
€ 166,07235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,1466*
€ 157,25445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,3366*
€ 153,91055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,8266*
€ 133,07365
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208310
ab € 23,7768*
Zubehör
Hettich
9249311
ab € 38,7005*
Zubehör
Hettich
9249312
ab € 38,7405*
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 3,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.