Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L silber BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L silber BG
Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L silber BG
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1001806
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115622
EAN/GTIN:
     4042938156226
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf BandgegenseiteWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM BG
passend für:
TS 5000 L
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienentürschließer, Gleitschienen, OTS, 3325039205
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,58*
€ 978,53*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,63*
€ 983,10*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,64*
€ 991,26*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 898,88*
€ 998,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,78*
€ 1.052,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,26*
€ 1.179,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,66*
€ 1.153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,94*
€ 1.110,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,69*
€ 1.077,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 896,35*
€ 1.066,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,64*
€ 1.045,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 22,90*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,37*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,38*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,43*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 39,69*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,91*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.