Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm
Schrank m.Tür LOGS 145 H1550xB540xT390mm
Artikel-Nr.:
     4757-1003789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 145 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011462
Suchbegriffe:
LOGS Organisationssystem
Orsy
Regalsysteme
Lagerorganisationssystem LOGS
Schrank mit Tür · 8 Schubladen / 5 Böden (Stellhöhe je 140 mm) · abschließbar · Zusätzlich empfohlen wird pro Modulturm ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL
Weitere Informationen:
Höhe:
1550 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit Tür, abschließbar
Anzahl Fachböden:
5
Anzahl Schubladen:
8
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 299,02*
€ 377,58*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,10*
€ 379,8753*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 414,64*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 286,54*
€ 429,21*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 327,45*
€ 430,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,78*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,10*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 46,85*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,38*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,99*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 61,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 38,73*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,32*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,77*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,12*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,15*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 53,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.