Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.R BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me
Gleitsch.R BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1021413
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120074
EAN/GTIN:
     4042938200745
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3325039162
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,19*
€ 578,00*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 519,51*
€ 582,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,05*
€ 632,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,96*
€ 634,87*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 558,84*
€ 635,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,99*
€ 612,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,19*
€ 583,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
123311
ab € 19,74*
Zubehör
GEZE
123312
ab € 32,59*
Zubehör
GEZE
123324
ab € 27,21*
Zubehör
GEZE
123325
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.