Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.Boxer ISM f.Boxer silber Bands.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.Boxer ISM f.Boxer silber Bands.
Gleitsch.Boxer ISM f.Boxer silber Bands.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1021458
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     114141
EAN/GTIN:
     4042938141413
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für 2-flügelige Türanlagen · für verdeckt liegenden, integrierter Türschließer · mechanische Feststelleinheit nachträglich einbaubar · integrierte Schließfolge Regelung · min. Bandabstand 1300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: silber· Schutzart: IP 43· max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
Boxer ISM
passend für:
Boxer
Türbreite Standflügel max.:
540 mm
Ausführung:
mechanisch
Türstärke min.:
40 mm
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, OTS, Gleitschienentürschließer, 3325039005
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 236,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 237,14*
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 241,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,53*
€ 242,78*
€ 2,95*
ab € 203,99*
€ 249,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.