Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6
Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-107222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448540540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nachEN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388,EN 407,EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
742
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,74*
Lager 4757
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,87*
4 Tage
2587
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,89*
5 Tage
3450
6
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,87315*
€ 4,01315*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 7,99*
ab € 3,005*
€ 4,175*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.