Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super Gr.10 gelb Rindspaltleder 6 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-114256
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371214
EAN/GTIN:
     4015448512011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super Gr.10 gelb Rindspaltleder 6 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · komplett gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
Ausführung:
komplett gefüttert
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,96*
4 Tage
1089
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,00*
5 Tage
1452
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,00284*
€ 5,21284*
6 Tage
1452
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,23*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,17667*
€ 5,41667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,66* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.