Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Sta
Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x4) Sta
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109881
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143990250200000
EAN/GTIN:
     4043952775004
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 20mm· Form -AF-· Gruppencode 14399.025· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindung im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Reyher, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheiben, 8000223062
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1366*
€ 0,2106*
6 Tage
1935
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4757
1,097
1
€ 4,95*
ab € 0,1415*
€ 0,245*
2 Tage
1872
1
€ 5,59*
ab € 0,1756*
€ 0,2656*
7 Tage
2709
1
€ 5,99*
ab € 0,1725*
€ 0,2675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270200000
ab € 0,4093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.