Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14
Artikel-Nr.:
     223-8358868
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031214
EAN/GTIN:
     4018754017805
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 10 12 X 14

  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
Stärke:
5,3 mm
Breie 1:
28 mm
Breite 2:
32 mm
Länge mm (L):
170 mm
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
12 x 14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
Gewicht:
63 g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,72*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,91*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 6,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,65*
Ähnlich
Stahlwille
40031213
ab € 3,94*
Ähnlich
Stahlwille
40031415
ab € 4,28*
Ähnlich
Stahlwille
40031617
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
40031314
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
40031315
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
40031317
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
40031417
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
40031618
ab € 5,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031719
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.