Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 45 3/8 Zoll 12-kant SW 13mm L.30mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100893
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010013
EAN/GTIN:
     4018754001965
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
10 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
30 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Modell:
02010013
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,69*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,32*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,33*
Lager 4757
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010007
ab € 4,52*
Zubehör
Stahlwille
02010008
ab € 4,35*
Zubehör
Stahlwille
02010009
ab € 4,40*
Zubehör
Stahlwille
02010010
ab € 4,33*
Zubehör
Stahlwille
02010011
ab € 4,30*
Zubehör
Stahlwille
02010014
ab € 4,50*
Zubehör
Stahlwille
02010015
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
02010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
02010017
ab € 4,53*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010019
ab € 4,55*
Zubehör
Stahlwille
02010020
ab € 5,74*
Zubehör
Stahlwille
02010021
ab € 5,45*
Zubehör
Stahlwille
02010024
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.