Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 3000 V Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-110442
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28348
EAN/GTIN:
     4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulischer Endschlag · regulierbare und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · Funktionen von vorn einstellbar · klare Linienführung · für rechts und links angeschlagene Türen · Schließkraft seitlich einstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
226 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
47 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 3000 V
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
€ 4,99*
ab € 64,31*
€ 78,65*
6 Tage
135
€ 5,99*
ab € 64,31*
€ 80,22*
Lager 4757
122
€ 4,95*
ab € 67,45*
€ 81,71*
2 Tage
157
€ 5,45*
ab € 67,71*
€ 82,28*
2 Tage
157
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 82,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014835
ab € 44,14*
Zubehör
GEZE
068221
ab € 14,86*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,48*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,36*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,44*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.