Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6122-1CT 1/2 Zoll 40-200 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-111834
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 450mm · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6122-1CT
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1,0 Nm
Länge:
547 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 310,61*
€ 345,23*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,05*
€ 345,24*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 312,42*
€ 348,66*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 320,57*
€ 356,36*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 322,29*
€ 358,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.