Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank HEIDELBERG City Style B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank HEIDELBERG City Style B30
Verbandschrank HEIDELBERG City Style B30
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1123186
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     501030
EAN/GTIN:
     4250108820246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Füllung nach DIN 13157-2021 · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 EinlegebodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
befüllt nach DIN 13157-2021 hochwertige Verbandstoff-Füllung
Farbe:
orange
Höhe ca.:
362 mm
Breite ca.:
302 mm
Marke:
SÖHNGEN
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
140 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 105,51*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 88,40*
€ 105,61*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 106,05*
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 87,56*
€ 108,46*
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 96,77*
€ 128,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,81*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.