Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 62 P 15 max.43mm L.380mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-112457
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368430
EAN/GTIN:
     4010886636848
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
phosphatiert · Kopf geschliffen · verstellbar · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · aus Vanadium Stahl · ISO 6787 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° · Modell: 62 P
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 43 mm
Länge:
380 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Marke:
GEDORE
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
69
€ 6,90*
ab € 35,73*
€ 42,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,91*
€ 42,61*
2 Tage
66
€ 7,90*
ab € 37,27*
€ 44,23*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,12*
€ 44,27*
Lager 4757
39
€ 4,95*
ab € 39,14*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.