Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Schreiner 92-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw_1-517219
zw_1-517219
zw_2-517219
zw_3-517219
Artikel-Nr.:
     4757-1124992
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8684
EAN/GTIN:
     4000146086841
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge, gegen Herausfallen gesichert. 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar. Koffer aus ABS-Kunststoff mit 2 Schlössern inkl. 2 Schlüsseln. ­Breite x Länge x Höhe: 460 x 330 x 145 mm.
Inhalt:
3 Bits ¼” Schlitz 4,5, 5,5, 6,5 mm
6 Bits ¼” Phillips-Kreuzschlitz, je 2 PH 1, PH 2, PH 3
6 Bits ¼” Pozidriv-Kreuzschlitz, je 2 PZ 1, PZ 2, PZ 3
9 Bits ¼” TX mit Bohrung TX 8, TX 9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
6 Bits ¼” für Innensechskant-Schrauben IN 3, IN 4, IN 5, IN 6, IN 7, IN 8 mm
1 Bit-Halter 60 mm
1 Bit-Schraubendreher
2 Schraubendreher Phillips-Kreuzschlitz PH 1, PH 2
4 Schraubendreher Schlitz 3,0, 4,0, 5,5, 6,5 mm
1 Spannungsprüfer 120 mm bis 230 V
3 Zimmermanns-Bleistifte
1 Gliedermaßstab aus Holz, 2 m
1 Schmiege 230 mm
1 Vorstecher
1 Hobel 170 mm
1 Winkel 90° 300 mm
1 Sechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz lang 9-teilig im Halter, IN 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 Ring-Maulschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
5 Holzbohrer 4 x 75, 5 x 85, 6 x 90, 8 x 110, 10 x 120 mm
1 Beißzange 200 mm
1 Seitenschneider 150 mm
1 Holzfeile, flach 150 mm
1 Holzfeile, halbrund 150 mm
3 Hand-Raspeln
1 Universalschere
1 Universalmesser mit 5 Ersatzklingen inkl.
1 Schlosserhammer >>Französische Form
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, werkzeugbox, WERKZEUGKOFFER, SCHREINER, 4000146086841, 1315068, 860449, 861611, 838061, 8684, PROJAHN, PROFICRAFT, WOODY
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 177,26*
1
€ 4,90*
ab € 211,70*
€ 252,16*
Lager 4757
8
1
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 252,40*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,99*
€ 258,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 279,34*
€ 324,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.