Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg- Auf das Schreinerhandwerk abgestimmter Inhalt
- Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge
- Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
- 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
- Klappbare Werkzeugtafel mit Einstecktaschen
- Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
Inhalt:3 Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
1 Spannungsprüfer 120 - 250 V
3 Zimmermannsbleistifte
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 Schmiege 230 mm
1 Vorstecher
1 Hobel 170 mm
1 Winkel 90° 300 mm
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
8 Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm
1 Holzbohrer Kassette Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8-tlg.
1 Beisszange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Holzfeile flach 150 mm
1 Holzfeile halbrund 150 mm
1 Hand-Raspel
1 Universalschere
1 Universalmesser
Schlosserhammer "französische Form"
1 Kleinhandsägebogen 150 mm
1 Handsäge 229 mm
1 Wasserwaage 400 mm
1 Schlag- und Meißelsatz 5-tlg. Splintentreiber 4 mm - Durchschlag 3 mm - Körner - Kreuzmeißel 5 x 130 mm - Flachmeißel 8-kant 12 x 130 mm (3370)
5 Holz-Stechbeitel/Stemmeisen 6 - 12 - 16 - 20 - 26 mm