Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-8684
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8684
EAN/GTIN:
     4000146086841
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
  • Auf das Schreinerhandwerk abgestimmter Inhalt
  • Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge
  • Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
  • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
  • 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert

Inhalt:
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
1 Spannungsprüfer 120 - 250 V
3 Zimmermannsbleistifte
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 Schmiege 230 mm
1 Vorstecher
1 Hobel 170 mm
1 Winkel 90° 300 mm
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
8 Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm
1 Holzbohrer Kassette Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8-tlg.
1 Beisszange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Holzfeile flach 150 mm
1 Holzfeile halbrund 150 mm
1 Hand-Raspel
1 Universalschere
1 Universalmesser
Schlosserhammer "französische Form"
1 Kleinhandsägebogen 150 mm
1 Handsäge 229 mm
1 Wasserwaage 400 mm
1 Schlag- und Meißelsatz 5-tlg. Splintentreiber 4 mm - Durchschlag 3 mm - Körner - Kreuzmeißel 5 x 130 mm - Flachmeißel 8-kant 12 x 130 mm (3370)
5 Holz-Stechbeitel/Stemmeisen 6 - 12 - 16 - 20 - 26 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
96
Länge Produkt ohne Verpackung:
330 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 179,17*
Lager 8532
50
1
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 258,30*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,01*
€ 270,61*
1
Frei Haus
ab € 265,46*
€ 305,91*
1
€ 4,90*
ab € 273,56*
€ 317,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.