Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm
Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112976
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448500650
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,1 mm
fühlerlehrenband
aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in KunststoffdoseWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 12,7mm· Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder, 4000851449
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
488
1
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,99*
5 Tage
486
1
€ 8,90*
ab € 7,58*
€ 10,53*
2 Tage
492
1
€ 6,80*
ab € 7,86*
€ 11,01*
5 Tage
486
1
€ 7,99*
ab € 7,92*
€ 11,15*
3 Tage
492
1
€ 4,99*
ab € 8,23*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 31,13*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 24,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,05*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,02*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,99*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.