Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen L.400mm D.17mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113334
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812536
EAN/GTIN:
     4015448671701
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hebeleisen
vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 600g · Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
€ 5,99*
ab € 14,19*
€ 19,85*
Lager 4757
101
€ 5,49*
ab € 13,64*
€ 19,95*
4 Tage
110
€ 8,90*
ab € 14,45*
€ 20,16*
1 Tag
77
€ 5,59*
ab € 14,57*
€ 20,30*
2 Tage
110
€ 6,80*
ab € 14,61*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.